- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- lr44 電池ボックスのおすすめ人気ランキング
lr44 電池ボックスのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新101件の「lr44 電池ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン電池 カバー」、「基板用電池」、「CR2032ソケット」などの商品も取り扱っております。
1個
¥227税込¥250
当日出荷
仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×2
板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
端子構造表面実装×2
端子構造基板取付ピン×3
使用温度範囲(℃)-10~85
種類その他使用温度範囲(℃)-20~+60使用電池CR2032RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×3
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用質量(g)5
1個
¥199税込¥219
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~70端子構造基板取付ピン×3
材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~100端子構造基板取付ピン×3
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
使用温度範囲(℃)-10~60寸法D(mm)74寸法f(mm)7.5
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用温度範囲(℃)-10~60
仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き質量(g)17.5タイプ単3電池×2本リード線長さ(mm)140
1個
¥149税込¥164
当日出荷